Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68699750 Kugelausgl.-Element MN 686.7 40-26,0 RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68699750
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68699750
EAN/GTIN:
     4067201175865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugel-Ausgleichselemente
Kugelausgleichs-Elemente
Kugelausgleichselemente
kugel ausgleichselemente


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).




  • Für nicht parallele Flächen bis 4° Neigung.


  • Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.


  • Mit Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Edelstahl-Schraube 6.8) von der
Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf
Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rostfrei Ausführung
Typ:
MN 686.7 40-26,0 Typ
passende Schraube:
M24 passende Schraube
h:
53 mm
h1:
62 mm
&Delta!h:
9 mm
Dm:
58 mm
dg:
M40x1,5 d<sub>g</sub>
dD:
26,0 mm
&alpha! ca.:
4° &alpha! ca.
Fges.*:
148 kN
Fzus.*:
20,3 kN
Gewicht:
714 g
Weitere Suchbegriffe: GN350. GN 350. 15-6.6 20-11.0 20-6.6 20-9., 15-6,6 20-11,0 20-6,6 20-9,0 30-11,0 30-13, Maschinenfuß levelling set levelling sets ma
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,10*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.