Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68699765 Kugelausgl.-Element MN 686.7 50-33,0 RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68699765
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68699765
EAN/GTIN:
     4067201175896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugel-Ausgleichselemente
Kugelausgleichs-Elemente
Kugelausgleichselemente
kugel ausgleichselemente


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).




  • Für nicht parallele Flächen bis 4° Neigung.


  • Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.


  • Mit Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Edelstahl-Schraube 6.8) von der
Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf
Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rostfrei Ausführung
Typ:
MN 686.7 50-33,0 Typ
passende Schraube:
M30 passende Schraube
h:
61 mm
h1:
71 mm
&Delta!h:
10 mm
Dm:
70 mm
dg:
M50x1,5 d<sub>g</sub>
dD:
33,0 mm
&alpha! ca.:
4° &alpha! ca.
Fges.*:
225 kN
Fzus.*:
20,6 kN
Gewicht:
1217 g
Weitere Suchbegriffe: GN350. GN 350. 15-6.6 20-11.0 20-6.6 20-9., Maschinenfuß levelling set levelling sets ma, 15-6,6 20-11,0 20-6,6 20-9,0 30-11,0 30-13
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,51*
€ 165,62*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,17*
€ 215,39*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,62*
€ 197,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,18*
€ 185,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,66*
€ 174,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 141,97*
€ 168,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 132,51*
€ 157,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.