| |
|
| Artikel-Nr.: 183-68699780 Herst.-Nr.: 68699780 EAN/GTIN: 4067201179801 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Für nicht parallele Flächen bis 4° Neigung. Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg. Mit Kontermutter. *Die statische Zusatzbelastung F zus steht nach Abzug der Vorspannkraft (bei Festigkeit Edelstahl-Schraube 6.8) von der Gesamtbelastung F ges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Ausführung: | rostfrei Ausführung | Typ: | MN 686.7 60-39,0 Typ | passende Schraube: | M36 passende Schraube | h: | 67 mm | h1: | 79 mm | &Delta!h: | 12 mm | Dm: | 80 mm | dg: | M60x2,0 d<sub>g</sub> | dD: | 39,0 mm | &alpha! ca.: | 4° &alpha! ca. | Fges.*: | 323 kN | Fzus.*: | 38 kN | Gewicht: | 1658 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 15-6,6 20-11,0 20-6,6 20-9,0 30-11,0 30-13, GN350. GN 350. 15-6.6 20-11.0 20-6.6 20-9., Maschinenfuß levelling set levelling sets ma |
| | |
| |