Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68699850 Kugelverst.-Schraube MN 686.8 40-26,0 RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68699850
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68699850
EAN/GTIN:
     4067201175407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugel-Verstellschrauben
Kugelverstell-Schrauben
Kugelverstellschrauben


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).




  • Für nicht parallele Flächen bis 4° Neigung.


  • Größere Bauhöhe mit großem Verstellweg.


  • Ohne Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Edelstahl-Schraube 6.8) von der
Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf
Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rostfrei Ausführung
Typ:
MN 686.8 40-26,0 Typ
passende Schraube:
M24 passende Schraube
h:
70 mm
h1:
102 mm
&Delta!h:
32 mm
Dm:
58 mm
dg:
M40*1,5 d<sub>g</sub>
dD:
26,0 mm
&alpha! ca.:
4° &alpha! ca.
Fges.*:
148 kN
Fzus.*:
20,3 kN
Gewicht:
878 g
Weitere Suchbegriffe: Höhenverstellschrauben Höhenverstellschraube, GN 350. 15-6.6 20-11.0 20-6.6 20-9.0 30-11, MN686.8 Maschinenfuß levelling set levelling, 15-6,6 20-11,0 20-6,6 20-9,0 30-11,0 30-13
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
8
Frei Haus
ab € 70,71*
€ 88,36*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 84,05*
€ 118,64*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.