| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-68910703 Herst.-Nr.: 68910703 EAN/GTIN: 4067201244288 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Elastomer: Naturkautschuk, Härte 55° Shore. Metallteile: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Einseitig Metall, mit Innengewinde. Standard-Elemente für elastische Lagerungen. Die verarbeitete Gummiqualität hat beste physikalische Eigenschaften. Temperaturbeständig bis +80°C.
Andere Größen, Shorehärten und Elastomere auf Anfrage.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | D: | 70 mm | H: | 45 mm | G: | M10 mm | I: | 10 mm | Druck Federrate CD mittel: | 804 N/mm | Zul. Druckbelastung F zul.*: | 1800 N | Gewicht: | 245 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: GM-Puffer, Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gm-anschlag-puffer m10, gm anschlag puffer, gummidämpfer h45mm, stainless Edelstahl rostfrei, einseitig, Innengewinde, Anschlagpuffer dämpfer Gummipuffer Metallanschl, Gewinde, Durchmesser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |