| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-68921202 Herst.-Nr.: 68921202 EAN/GTIN: 4067201291527 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Elastomer: NBR, schwarz, Härte 55° Shore A. Metallteil: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Hohle Bauform. Einseitig Metall, mit Befestigungsbohrung für Innensechskantschraube DIN 912.
Diese Elemente sind durch ihre hohle Bauweise besonders geeignet als Anschlagpuffer. Auch verwendbar als elastische Stellfüße. Die Gummiqualität hat beste physikalische Eigenschaften.
Temperaturbeständig bis +100°C (kurzzeitig bis +120°C). Andere Größen, Shorehärten und Elastomere auf Anfrage.
* Nur Druckbeanspruchung zulässig.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | D: | 20 mm | H: | 20 mm | B: | 5,3 mm | d: | 10 mm | s: | 1,2 mm | Federrate CDmittel*: | 40 N/mm* | Zul. BelastungFzul.*: | 190 N* | Einfederung +/-20%bei Fzul.: | 5 mm | Gewicht: | 7 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |