| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-68931128 Herst.-Nr.: 68931128 EAN/GTIN: 4067201222361 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Metallteile: Edelstahl 1.4301 (V2A). Elastomer: Naturkautschuk, Härte 55° Shore.
Metall-Gummipuffer sind einfache und preiswerte Standard-Elemente für elastische Lagerungen. Bei Schubbeanspruchung sind sie wesentlich geringer belastbar als bei Druckbeanspruchung. Dies ist zu berücksichtigen beim Auftreten horizontaler Massenkräfte bzw. bei auftretendem Riemenzug. Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste physikalische Eigenschaften. Temperaturbeständig bis 80°C.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | D: | 40 mm | H: | 25 mm | G: | M10 mm | I: | 28 mm | Druck Federrate CD mittel: | 270 N/mm | Zul. Druckbelastung F zul.*: | 650 N | Schub Federrate CS mittel: | 60 N/mm | Zul. Schubbelastung F zul.*: | 250 N | Gewicht: | 90 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |