| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-68941500 Herst.-Nr.: 68941500 EAN/GTIN: 4067201224464 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Elastomer: Naturkautschuk Härte 55 ° Shore. Metallteile: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Beidseitig Metall, mit Innengewinde. Standard-Elemente für elastische Lagerungen. Die verarbeitete Gummiqualität hat beste physikalische Eigenschaften. Temperaturbeständig bis +80°C.
Andere Größen, Shorehärten und Elastomere auf Anfrage.
* Fzul. ist die zulässige statische Dauerbelastung, der eine dynamische Wechsellast überlagert werden kann. Bei Schubbeanspruchung ist darauf zu achten, dass beim Einbau der Puffer Zugspannung im Gummi
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | D: | 15 mm | H: | 15 mm | G: | M4 mm | I: | 4 mm | Druck Federrate CD mittel: | 62 N/mm | Zul. Druckbelastung F zul.*: | 95 N | Schub Federrate CS mittel: | 12 N/mm | Zul. Schubbelastung F zul.*: | 35 N | Gewicht: | 5 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |