Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68961440 Anschlagpuffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68961440
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68961440
EAN/GTIN:
     4067201223429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GM-Anschlag-Puffer
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer


Werkstoff: Metallteile: Edelstahl 1.4301 (V2A). Elastomer: Naturkautschuk, Gummihärte Härte Shore A mittel: ca. 55 °.

Metall-Gummipuffer sind einfache und preiswerte Standard-Elemente für elastische Lagerungen. Bei Schubbeanspruchung sind sie wesentlich geringer belastbar als bei Druckbeanspruchung. Dies ist zu berücksichtigen beim Auftreten horizontaler Massenkräfte bzw. bei auftretendem Riemenzug. Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste physikalische Eigenschaften. Temperaturbeständig bis 80°C.

Weitere Informationen:
Material:
Naturkautschuk / Edelstahl
Oberfläche:
Unveredelt
Außendurchmesser [D]:
75 [mm]
Höhe [H]:
40 [mm]
Gewindegröße [G]:
M 12 [mm]
Länge Außengewinde [I]:
37 [mm]
Länge Innengewinde [t]:
12 [mm]
Federrate mittel für Druckbelastung [CD]:
735 [N/mm]
Zul. Druckbelastung [Fzul.]:
2300 [N]
Federrate mittel für Schubbelastung [CS]:
118 [N/mm]
Zul. Schubbelastung [Fzul. (CS)]:
850 [N]
Gewicht:
384 [g]
Weitere Suchbegriffe: GM-Puffer, Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gummidämpfer, Anschlagpuffer dämpfer Gummipuffer Metallanschl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,39*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.