Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

69090000 Kleinstoßdämpfer Hub 40mm 25x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-69090000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     69090000
EAN/GTIN:
     4067201180265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
shock absorber
Stoßdämpfer
Kleinstoßdämpfer


Werkstoff: Stoßdämpferkörper und Zubehör: Stahl brüniert, Kopf
gehärtet. Kolbenstange: gehärteter, rostfreier Stahl. Kleinstoßdämpfer
sind wartungsfreie, einbaufertige hydraulische Elemente. Die
einstellbaren Kleinstoßdämpfer können exakt auf die jeweilige Aufgabe
angepasst werden. Sie haben einen integrierten Festanschlag. Durch die
langen Hübe entstehen nur sehr geringe Brems- und Stützkräfte. Diese
Stoßdämpfer sind ideale Absorber schneller Bewegungen in kleinen
Lineareinheiten, Handlingmodulen, Robotiksystemen und anderen
Anwendungen. Einstellung: durch Drehen am Einstellknopf. Nach
Einbau des Stoßdämpfers wird die Einrichtung einige Male gefahren, wobei
an der Einstellung gedreht wird, bis die optimale Abbremsung erreicht
ist.



Auffahrgeschwindigkeit: 0,3 bis 3,6 m/s. Überschreitung von W4
(max. Energieaufnahme pro Std.) ist möglich, wenn zeitweise abgeschaltet
oder der Stoßdämpfer mit Zylinderabluft gekühlt wird.



Einbaulage: beliebig.



Zulässiger Temperaturbereich: 0 ° C bis 66 ° C. *
Bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung Seite 428 einsetzen.

Weitere Informationen:
L1:
138 mm
L2:
51 mm
L3:
16,5 mm
L4:
10 mm
Hub:
40 mm
D:
6,3 mm
E:
23 mm
G:
M25x1,5 Gewinde
SW Schlüsselweite:
30 mm
Kopfform:
C Kopfform
max. Energieaufnahme pro Hub W3:
100 Nm
max. Energieaufnahme pro Stunde W4:
90000 Nm
effektive Masse me einstellbar min.:
14 kg
effektive Masse me einstellbar max.:
2040 kg
Federkraft:
10 - 35 N
Kolbenrückstellzeit:
0,4 s
max. Achsabweichung:
1 Grad
Gewicht:
400 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,84*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,39*
€ 353,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,79*
€ 337,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,01*
€ 310,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 242,32*
€ 288,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 229,40*
€ 272,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 216,84*
€ 258,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.