| |
|
| Artikel-Nr.: 183-69104700 Herst.-Nr.: 69104700 EAN/GTIN: 4067201178255 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Co-Polyester Elastomer. Die Strukturdämpfer TA sind wartungsfreie, einbaufertige Dämpfungselemente. Durch die degressive Dämpfungs-Kennlinie erfolgt eine hohe Energieaufnahme am Hubanfang. Die geringe Eigenerwärmung des Materials bietet eine gleichbleibende Dämpfung im Temperaturbereich von -40°C bis +90°C. Die Lebensdauer ist bis zu 20x höher als bei Dämpfungen mit Urethan und bis zu 10x höher als bei Gummidämpfungen. Umgebung: Beständig gegen Mikroben, Meerwasser, Chemikalien und mit sehr guter UV- und Ozonresistenz. Keine Wasseraufnahme und kein Aufquellen. Dynamische Kraftaufnahme: 870 N bis 90.000 N. Zulässiger Temperaturbereich: -40°C bis +90°C. Energieabbau: 58% bis 73%. Materialhärte: Shore 55 D. Einbaulage: beliebig. Auffahrgeschwindigkeit: bis max. 5 m/s. Anzugsmoment: M3: 1 Nm. M4: 2 Nm. M5: 4 Nm. M6: 6 Nm. M8: 20 Nm. M12: 50 Nm. M16: 120 Nm. Sonderhübe, -federraten, -baugrößen, und -materialien auf Anfrage. 1) Energieaufnahme pro Hub bei Dauerbelastung. 2) Bei Einzelbelastung, für Not-Stopp.
Weitere Informationen: | | Typ: | 47-20 Typ | W31): | 140 Nm/Hub | W3max2): | 173 Nm/Hub | max. Hub: | 20 mm | D: | 47 mm | d1: | 60 mm | d2: | 41 mm | L1: | 12 mm | L2: | 41 mm | M: | M12 Gewinde | Gewicht: | 70 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |