Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

69106200 Strukturdämpfer TA TA 62-25 D= 59mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-69106200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     69106200
EAN/GTIN:
     4067201174097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TA
profile dampers
Strukturstoßdämpfer
Strukturdämpfer


Werkstoff: Co-Polyester Elastomer. Die Strukturdämpfer TA sind
wartungsfreie, einbaufertige Dämpfungselemente. Durch die degressive
Dämpfungs-Kennlinie erfolgt eine hohe Energieaufnahme am Hubanfang. Die
geringe Eigenerwärmung des Materials bietet eine gleichbleibende
Dämpfung im Temperaturbereich von -40°C bis +90°C. Die Lebensdauer ist
bis zu 20x höher als bei Dämpfungen mit Urethan und bis zu 10x höher als
bei Gummidämpfungen. Umgebung: Beständig gegen Mikroben,
Meerwasser, Chemikalien und mit sehr guter UV- und Ozonresistenz. Keine
Wasseraufnahme und kein Aufquellen. Dynamische Kraftaufnahme: 870
N bis 90.000 N. Zulässiger Temperaturbereich: -40°C bis
+90°C. Energieabbau: 58% bis 73%. Materialhärte:
Shore 55 D. Einbaulage: beliebig. Auffahrgeschwindigkeit:
bis max. 5 m/s. Anzugsmoment: M3: 1 Nm. M4: 2 Nm. M5: 4 Nm. M6: 6
Nm. M8: 20 Nm. M12: 50 Nm. M16: 120 Nm. Sonderhübe,
-federraten, -baugrößen, und -materialien auf Anfrage.



1) Energieaufnahme pro Hub bei Dauerbelastung. 2)
Bei Einzelbelastung, für Not-Stopp.

Weitere Informationen:
Typ:
62-25 Typ
W31):
304 Nm/Hub
W3max2):
361 Nm/Hub
max. Hub:
25 mm
D:
62 mm
d1:
78 mm
d2:
53 mm
L1:
12 mm
L2:
54 mm
M:
M12 Gewinde
Gewicht:
132 g
Weitere Suchbegriffe: profile damper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,33*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.