Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

69107200 Strukturdämpfer TA TA 72-31 D= 72mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-69107200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     69107200
EAN/GTIN:
     4067201254492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TA
profile dampers
Strukturdämpfer
Strukturstoßdämpfer


Werkstoff: Co-Polyester Elastomer. Die Strukturdämpfer TA sind
wartungsfreie, einbaufertige Dämpfungselemente. Durch die degressive
Dämpfungs-Kennlinie erfolgt eine hohe Energieaufnahme am Hubanfang. Die
geringe Eigenerwärmung des Materials bietet eine gleichbleibende
Dämpfung im Temperaturbereich von -40°C bis +90°C. Die Lebensdauer ist
bis zu 20x höher als bei Dämpfungen mit Urethan und bis zu 10x höher als
bei Gummidämpfungen. Umgebung: Beständig gegen Mikroben,
Meerwasser, Chemikalien und mit sehr guter UV- und Ozonresistenz. Keine
Wasseraufnahme und kein Aufquellen. Dynamische Kraftaufnahme: 870
N bis 90.000 N. Zulässiger Temperaturbereich: -40°C bis
+90°C. Energieabbau: 58% bis 73%. Materialhärte:
Shore 55 D. Einbaulage: beliebig. Auffahrgeschwindigkeit:
bis max. 5 m/s. Anzugsmoment: M3: 1 Nm. M4: 2 Nm. M5: 4 Nm. M6: 6
Nm. M8: 20 Nm. M12: 50 Nm. M16: 120 Nm. Sonderhübe,
-federraten, -baugrößen, und -materialien auf Anfrage.



1) Energieaufnahme pro Hub bei Dauerbelastung. 2)
Bei Einzelbelastung, für Not-Stopp.

Weitere Informationen:
Typ:
72-31 Typ
Bemerkung:
NEU Bemerkung
W31):
482 Nm/Hub
W3max2):
559 Nm/Hub
max. Hub:
31 mm
D:
72 mm
d1:
91 mm
d2:
63 mm
L1:
16 mm
L2:
65 mm
M:
M16 Gewinde
Gewicht:
257 g
Weitere Suchbegriffe: profile damper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,94*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.