Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

69109800 Strukturdämpfer TA TA 98-40 D= 98mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-69109800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     69109800
EAN/GTIN:
     4067201250623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
profile damper
profile dampers
TA
Strukturdämpfer


Werkstoff: Co-Polyester Elastomer. Die Strukturdämpfer TA sind
wartungsfreie, einbaufertige Dämpfungselemente. Durch die degressive
Dämpfungs-Kennlinie erfolgt eine hohe Energieaufnahme am Hubanfang. Die
geringe Eigenerwärmung des Materials bietet eine gleichbleibende
Dämpfung im Temperaturbereich von -40°C bis +90°C. Die Lebensdauer ist
bis zu 20x höher als bei Dämpfungen mit Urethan und bis zu 10x höher als
bei Gummidämpfungen. Umgebung: Beständig gegen Mikroben,
Meerwasser, Chemikalien und mit sehr guter UV- und Ozonresistenz. Keine
Wasseraufnahme und kein Aufquellen. Dynamische Kraftaufnahme: 870
N bis 90.000 N. Zulässiger Temperaturbereich: -40°C bis
+90°C. Energieabbau: 58% bis 73%. Materialhärte:
Shore 55 D. Einbaulage: beliebig. Auffahrgeschwindigkeit:
bis max. 5 m/s. Anzugsmoment: M3: 1 Nm. M4: 2 Nm. M5: 4 Nm. M6: 6
Nm. M8: 20 Nm. M12: 50 Nm. M16: 120 Nm. Sonderhübe,
-federraten, -baugrößen, und -materialien auf Anfrage.



1) Energieaufnahme pro Hub bei Dauerbelastung. 2)
Bei Einzelbelastung, für Not-Stopp.

Weitere Informationen:
Material:
Co-Polyester Elastomer
Oberfläche:
Unveredelt
Typ:
98-40
Energieaufnahme bei Dauerbelastung (pro Hub) [W31)]:
1147 [Nm]
Energieaufnahme bei Not-Stopp (pro Hub) [W3max2)]:
1555 [Nm]
Max. Hub:
40 [mm]
Außendurchmesser [D]:
98 [mm]
[d1]:
123 [mm]
[d2]:
85 [mm]
Gewindelänge [L1]:
16 [mm]
Länge des Dämpfers [L2]:
86 [mm]
Gewindegröße [M]:
M 16
Gewicht:
513 [g]
Weitere Suchbegriffe: Strukturstoßdämpfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,27*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,84*
€ 134,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,69*
€ 128,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.