Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

69109900 Strukturdämpfer TA TA 116-48 D=116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-69109900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     69109900
EAN/GTIN:
     4067201254508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strukturdämpfer
TA
Strukturstoßdämpfer
profile dampers


Werkstoff: Co-Polyester Elastomer. Die Strukturdämpfer TA sind
wartungsfreie, einbaufertige Dämpfungselemente. Durch die degressive
Dämpfungs-Kennlinie erfolgt eine hohe Energieaufnahme am Hubanfang. Die
geringe Eigenerwärmung des Materials bietet eine gleichbleibende
Dämpfung im Temperaturbereich von -40°C bis +90°C. Die Lebensdauer ist
bis zu 20x höher als bei Dämpfungen mit Urethan und bis zu 10x höher als
bei Gummidämpfungen. Umgebung: Beständig gegen Mikroben,
Meerwasser, Chemikalien und mit sehr guter UV- und Ozonresistenz. Keine
Wasseraufnahme und kein Aufquellen. Dynamische Kraftaufnahme: 870
N bis 90.000 N. Zulässiger Temperaturbereich: -40°C bis
+90°C. Energieabbau: 58% bis 73%. Materialhärte:
Shore 55 D. Einbaulage: beliebig. Auffahrgeschwindigkeit:
bis max. 5 m/s. Anzugsmoment: M3: 1 Nm. M4: 2 Nm. M5: 4 Nm. M6: 6
Nm. M8: 20 Nm. M12: 50 Nm. M16: 120 Nm. Sonderhübe,
-federraten, -baugrößen, und -materialien auf Anfrage.



1) Energieaufnahme pro Hub bei Dauerbelastung. 2)
Bei Einzelbelastung, für Not-Stopp.

Weitere Informationen:
Typ:
116-48 Typ
Bemerkung:
NEU Bemerkung
W31):
2014 Nm/Hub
W3max2):
2951 Nm/Hub
max. Hub:
48 mm
D:
116 mm
d1:
146 mm
d2:
98 mm
L1:
16 mm
L2:
101 mm
M:
M16 Gewinde
Gewicht:
803 g
Weitere Suchbegriffe: profile damper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,08*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,78*
€ 172,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,16*
€ 164,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,36*
€ 157,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 128,23*
€ 152,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 108,08*
€ 128,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.