| |
|
| Artikel-Nr.: 183-69111400 Herst.-Nr.: 69111400 EAN/GTIN: 4067201174127 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Co-Polyester Elastomer. Die Strukturdämpfer TR sind wartungsfreie, einbaufertige Dämpfungselemente. Durch die annähernd lineare Dämpfungs-Kennlinie erfolgt eine weiche Energieaufnahme bei minimaler Maschinenbelastung. Die geringe Eigenerwärmung des Materials bietet eine gleichbleibende Dämpfung im Temperaturbereich von -40° C bis +90° C. Die Lebensdauer ist bis zu 20x höher als bei Dämpfungen mit Urethan und bis zu 10x höher als bei Gummidämpfungen. Umgebung: Beständig gegen Mikroben, Meerwasser, Chemikalien und mit sehr guter UV- und Ozonresistenz. Keine Wasseraufnahme und kein Aufquellen. Dynamische Kraftaufnahme: 533 N bis 23.500 N. Zulässiger Temperaturbereich: -40°C bis +90°C. Energieabbau: 35% bis 64%. Materialhärte: Shore 40D. Einbaulage: beliebig. Auffahrgeschwindigkeit: bis max. 5 m/s. Anzugsmoment: M4: 2 Nm. M5: 4 Nm. M6: 6 Nm. M12: 50 Nm. M16: 120 Nm. Sonderhübe, -federraten, -baugrößen, und -materialien auf Anfrage. 1) Energieaufnahme pro Hub bei Dauerbelastung. 2) Bei Einzelbelastung, für Not-Stopp.
Weitere Informationen: | | Typ: | 14-7 Typ | W31): | 2 Nm/Hub | W3max2): | 3 Nm/Hub | max. Hub: | 7 mm | D: | 14 mm | d1: | 19 mm | d2: | 13 mm | L1: | 4 mm | L2: | 15 mm | M: | M4 Gewinde | Gewicht: | 3 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |