| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-77010500 Herst.-Nr.: 77010500 EAN/GTIN: 4067201167761 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Qualitätsstahl nach DIN 17115, verzinkt.
Kurzgliedrig, eng toleriert, geprüft. Güteklasse 3. Vorratslängen max. 50m.
Dazu passend sind Kettenräder und Kettenrollen lieferbar. Die angegebene Betriebskraft gilt für Kettengeschwindigkeiten bis zu 1 m/s. ** Diese Abmessungen sind nicht mehr in der DIN 766:2015-06 enthalten. Sie werden voraussichtlich in DIN 32898 übernommen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nenngröße: | 5 x 18,5 Nenngröße | d: | 5 mm | t: | 18,5 mm | b: | 17 mm | Betriebskraft: | 3200 N | Mindestbruchlast: | 12000 N | Gewicht: | 0,50 kg/m | Bemerkung: | ** Bemerkung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stahlkette, rundstahlkette din 766 mädler, din 766, rundstahlkette din 766, Rundstahlketten, Haspelketten, Rundketten, Ankerketten, round-link chain, DIN766, DIN part, Absperrketten, Rundgliederketten, DIN-Teil |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |