| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-77010800 Herst.-Nr.: 77010800 EAN/GTIN: 4067201167983 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Qualitätsstahl nach DIN 17115, verzinkt.
Kurzgliedrig, eng toleriert, geprüft. Güteklasse 3. Vorratslängen max. 50m.
Dazu passend sind Kettenräder und Kettenrollen lieferbar. Die angegebene Betriebskraft gilt für Kettengeschwindigkeiten bis zu 1 m/s. ** Diese Abmessungen sind nicht mehr in der DIN 766:2015-06 enthalten. Sie werden voraussichtlich in DIN 32898 übernommen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nenngröße: | 8 x 24 Nenngröße | d: | 8 mm | t: | 24,0 mm | b: | 26 mm | Betriebskraft: | 8000 N | Mindestbruchlast: | 32000 N | Gewicht: | 1,35 kg/m | Bemerkung: | ** Bemerkung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stahlkette, rundstahlkette din 766 mädler, din 766, rundstahlkette din 766, DIN part, Ankerketten, DIN-Teil, Rundketten, DIN766, Haspelketten, Rundgliederketten, Absperrketten, Rundstahlketten, round-link chain |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |