Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77040400 Kettenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77040400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77040400
EAN/GTIN:
     4067201169574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haspelräder
Kettenrollen
Kettenräder für Rundstahlketten
haspelräder mädler


Werkstoff: GG25.

Nabe unbearbeitet und ungebohrt, z. T. mit Kernloch.
Passend für Ketten nach DIN 766 A.

Alle Maß- und Gewichtsangaben ca.

Weitere Informationen:
da:
56 mm
d:
41 mm
b:
23 mm
ND:
40 mm
L:
30 mm
B ca.:
8 mm
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: haspelräder, Kettenrad, Haspelrad, chain wheel without teeth, Unverzahnt, Umlenkrolle, Kettenräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
28
1
€ 10,00*
ab € 24,33*
€ 27,81*
16 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 28,64*
€ 46,39*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.