Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77110400 Haspelrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77110400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77110400
EAN/GTIN:
     4067201180951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haspelräder
Kettenrollen
Kettenräder für Rundstahlketten
haspelräder mädler





Werkstoff: GG25.






Nabe unbearbeitet und ungebohrt, z. T. mit Kernloch. Passend für Ketten
nach DIN 766 A. Alle Maß- und Gewichtsangaben ca..

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
4 Zähnezahl
da:
56 mm
d:
41 mm
b:
24 mm
ND:
40 mm
L:
30 mm
B ca.:
8 mm
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: haspelräder, chain wheels, DIN766, 16mm, Kettenrad, DIN 766, Haspelrad
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 24,33*
€ 27,81*
13 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 28,63*
€ 46,52*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.