Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77111800 Haspelrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77111800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77111800
EAN/GTIN:
     4067201168157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haspelräder
Kettenrollen
Kettenräder für Rundstahlketten
haspelräder mädler





Werkstoff: GG25.






Nabe unbearbeitet und ungebohrt, z. T. mit Kernloch. Passend für Ketten
nach DIN 766 A. Alle Maß- und Gewichtsangaben ca..

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
18 Zähnezahl
da:
200 mm
d:
183 mm
b:
26 mm
ND:
50 mm
L:
40 mm
B ca.:
10 mm
Gewicht:
2,6 kg
Weitere Suchbegriffe: haspelräder, haspelrad 200 mm, DIN 766, Kettenrad, Haspelrad, 16mm, DIN766, chain wheels
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
22
€ 10,00*
ab € 52,44*
€ 59,96*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 61,52*
€ 99,94*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.