Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77160500 Haspelrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77160500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77160500
EAN/GTIN:
     4067201168270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haspelräder
Kettenrollen
Kettenräder für Rundstahlketten
haspelräder mädler





Werkstoff: GG25.






Nabe unbearbeitet und ungebohrt, z. T. mit Kernloch. Passend für Ketten
nach DIN 766 A. Alle Maß- und Gewichtsangaben ca..

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
5 Zähnezahl
da:
115 mm
d:
89 mm
b:
56 mm
ND:
60 mm
L:
65 mm
B ca.:
10 mm
Gewicht:
3,0 kg
Weitere Suchbegriffe: haspelräder, DIN 766, chain wheels, DIN766, Kettenrad, 24mm, Haspelrad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
12
Frei Haus
ab € 63,31*
€ 72,34*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 74,54*
€ 118,97*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.