Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77601600 Laufrad aus C45 Raddurchmesser 164mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77601600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77601600
EAN/GTIN:
     4067201180494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
idler wheel
idler
Laufrad


Für hochbeanspruchte, elektrisch betriebene Tore besonders geeignet. Aus
Vollmaterial sauber gedreht, mit beidseitig abgedichteten
Präzisionskugellagern. Radkörper brüniert. Art.-Nr. 776 004 00 und 776
005 00 mit kantiger Nut und einfacher Kugellagerung, . Art.-Nr. 776 006
00 bis 776 016 00 mit balliger Lauffläche und zweifacher Kugellagerung.



Zum Lieferumfang gehören die erforderlichen Befestigungsteile.
Achsbolzen bei Laufflächen- Ø35 und 45 mm mit Außengewinde,
Fächerscheiben und 6-kt-Muttern, sonstige Größen mit Innengewinde, 6
kt-Schrauben und Scheiben DIN ISO 7093-1.



* Die angegebenen Radlasten ergeben sich aus den Abmessungen und
Temperaturangaben der Wälzlagerkataloge. Für Bestell-Nr. 776 004 00 und
776 005 00 gelten diese Werte bei einer max. Betriebstemperatur von 90 °
C, bei höheren Dauertemperaturen bitten wir um Rückfrage.



** Nicht im Lieferprogramm. Bitte im Stahlhandel erfragen.

Weitere Informationen:
A:
164 mm
B:
200 mm
G:
64 mm
C:
70 mm
D:
38,0 mm
E:
140 mm
F:
35 mm
Radlast* max.:
1800 kg
Kugellager:
2 x 6207 2Z Kugellager
Gewicht:
8,80 kg
Empfohlene Laufschiene**:
DIN 5901 S 14 Empfohlene Laufschie
d1:
45 mm
b1:
3 mm
d2:
60 mm
b2:
4,0 mm
Befestigungselement:
Sechskant-Schraube M16 x 16 mm Befestigungselement
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
33
Frei Haus
ab € 137,37*
€ 192,70*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,87*
€ 253,53*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,70*
€ 229,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,46*
€ 221,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,23*
€ 214,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 174,02*
€ 207,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 153,23*
€ 182,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 140,27*
€ 166,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 137,37*
€ 163,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.