Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77710075EL Lenkrolle Leitfähig TPE Ø75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77710075EL
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77710075EL
EAN/GTIN:
     4067201333760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 75 mm
lenkrolle

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Thermoplastischer Gummi TPE, grau, elektrisch leitfähig und antistatisch (104 Ω, ).
Radkörper: Kunststoff, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innenbereich. Geräuscharmer Lauf bei geringem Roll- und Schwenkwiderstand. Spurlos. Der Laufbelag ist leicht ölhaltig und kann bei empfindlichem Untergrund zu Kontaktverfärbungen führen.

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C.

Hinweis zu elektrischer Antistatik und Leitfähigkeit: Als antistatisch werden Rädern und Rollen bezeichnet, deren Ohmscher Widerstand 107 Ω, oder weniger beträgt. Als elektrisch leitfähig werden Rädern und Rollen bezeichnet, deren Ohmscher Widerstand 104 Ω, oder weniger beträgt, also geringer ist als bei einer rein antistatischen Variante. Elektrisch leitfähige Rädern und Rollen sind somit auch antistatisch.

Weitere Informationen:
D:
75 mm
B:
24 mm
H:
103 mm
A:
38 mm
R:
75,5 mm
d:
6,3 mm
P:
60 mm
M:
48 mm
N:
38 mm
Tragkraft:
60 kg
Gewicht:
0,28 kg
Passende Bockrolle:
77712075EL Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle thermoplast, Swivel castor Apparatus plate Perforated plate, Lenkrolle Apparate Platte Lochplatte Apparatero, Stromleitend Elektrisch durchlässig Elektrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77712075EL
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.