Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77714075 Lenkrolle Festst. Gummi TPE Ø75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77714075
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77714075
EAN/GTIN:
     4067201335573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
apparaterolle

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Thermoplastischer Gummi TPE, grau.
Radkörper: Kunststoff, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innenbereich. Geräuscharmer Lauf bei geringem Roll- und Schwenkwiderstand. Spurlos. Der Laufbelag ist leicht ölhaltig und kann bei empfindlichem Untergrund zu Kontaktverfärbungen führen.

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C.

* Radbreite


Weitere Informationen:
D:
75 mm
B:
25 mm
H:
103 mm
A:
38 mm
R:
75,5 mm
d:
10,2 mm
d1:
43,2 mm
Tragkraft:
60 kg
Gewicht:
0,30 kg
Passende Lenkrolle ohne Feststeller:
77713075 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Swivel castor Apparatus castor Wheel Tyre Wheel, Brake Stop-Fix Feststeller Bremse, Lenkrolle Apparaterolle Rolle Rad Reifen Räder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77713075
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.