Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77714075EL Lenkrolle Festst. Leitfähig TPE Ø75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77714075EL
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77714075EL
EAN/GTIN:
     4067201333845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 75mm
lenkrolle mit feststeller
lenkrolle mit feststeller thermopla...

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Thermoplastischer Gummi TPE, grau, elektrisch leitfähig und antistatisch (104 Ω, ).
Radkörper: Kunststoff, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innenbereich. Geräuscharmer Lauf bei geringem Roll- und Schwenkwiderstand. Spurlos. Der Laufbelag ist leicht ölhaltig und kann bei empfindlichem Untergrund zu Kontaktverfärbungen führen.

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C.

Hinweis zu elektrischer Antistatik und Leitfähigkeit: Als antistatisch werden Rädern und Rollen bezeichnet, deren Ohmscher Widerstand 107 Ω, oder weniger beträgt. Als elektrisch leitfähig werden Rädern und Rollen bezeichnet, deren Ohmscher Widerstand 104 Ω, oder weniger beträgt, also geringer ist als bei einer rein antistatischen Variante. Elektrisch leitfähige Rädern und Rollen sind somit auch antistatisch.

* Radbreite


Weitere Informationen:
D:
75 mm
B:
24 mm
H:
103 mm
A:
38 mm
R:
75,5 mm
d:
10,2 mm
d1:
43,2 mm
Tragkraft:
60 kg
Gewicht:
0,32 kg
Passende Lenkrolle ohne Feststeller:
77713075EL Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Swivel castor Apparatus castor Wheel Tyre Wheel, Brake Stop-Fix Feststeller Bremse, Stromleitend Elektrisch durchlässig Elektrisch, Lenkrolle Apparaterolle Rolle Rad Reifen Räder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77713075EL
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.