Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77721080H Lenkrolle PA Ø80 Schwerlast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77721080H
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77721080H
EAN/GTIN:
     4067201333852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche / Radkörper: Kunststoff Polyamid, einteilig gegossen, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innen- und Außenbereich. Weitestgehend beständig gegen Salz, Fett, Säuren und Laugen. Spurlos und sehr abriebfest.

Temperaturbereich: -20°C bis +80°C (kurzzeitig -40°C bis +100°C). Ab +35°C nimmt die Tragfähigkeit ab.

* Radbreite  , ** Kein Langloch, Bohrung mit Ø d


Weitere Informationen:
D:
80 mm
B:
30 mm
H:
112 mm
A:
38 mm
R:
78 mm
d:
9** mm
P:
105 mm
P1:
85 mm
M:
80 mm
M1:
60 mm
N:
- mm
N1:
- mm
N2:
- mm
Tragkraft:
150 kg
Gewicht:
0,9 kg
Passende Bockrolle:
77723080H Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Lenkrolle Transportrolle Rolle Rad Reifen Räder, Swivel castor Transport castor Wheel Tyre Wheel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,45*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77723080H
ab € 16,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.