Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77721100H Lenkrolle PA Ø100 Schwerlast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77721100H
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77721100H
EAN/GTIN:
     4067201333869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche / Radkörper: Kunststoff Polyamid, einteilig gegossen, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innen- und Außenbereich. Weitestgehend beständig gegen Salz, Fett, Säuren und Laugen. Spurlos und sehr abriebfest.

Temperaturbereich: -20°C bis +80°C (kurzzeitig -40°C bis +100°C). Ab +35°C nimmt die Tragfähigkeit ab.

* Radbreite  , ** Kein Langloch, Bohrung mit Ø d


Weitere Informationen:
D:
100 mm
B:
35 mm
H:
153 mm
A:
48 mm
R:
98 mm
d:
11** mm
P:
138 mm
P1:
109 mm
M:
105 mm
M1:
75 mm
N:
- mm
N1:
- mm
N2:
- mm
Tragkraft:
500 kg
Gewicht:
2,2 kg
Passende Bockrolle:
77723100H Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, schwerlastrolle 100mm lenkrolle, schwerlastrollen 500kg, schwerlastrollen lenkrollen, Swivel castor Transport castor Wheel Tyre Wheel, Lenkrolle Transportrolle Rolle Rad Reifen Räder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,06*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77723100H
ab € 19,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.