Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77732160 Lenkrolle Festst. Gummi TPE Ø160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77732160
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77732160
EAN/GTIN:
     4067201335238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Thermoplastischer Gummi TPE, grau.
Radkörper: Kunststoff, verschraubt.
Radlagerung: Rollenlager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innen- und Außenbereich. Geräuscharmer Lauf bei geringem Roll- und Schwenkwiderstand. Spurlos. Der Laufbelag ist leicht ölhaltig und kann bei empfindlichem Untergrund zu Kontaktverfärbungen führen.

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C.

* Radbreite


Weitere Informationen:
Material:
Gummi (TPE) / Stahl
Oberfläche:
Verzinkt
Rollendurchmesser [D]:
160 [mm]
Rollenbreite [B]:
45 [mm]
Gesamthöhe [H]:
195 [mm]
Achsabstand Mittelachse zur Montagefläche [A]:
48 [mm]
[R]:
128 [mm]
Breite des Langloches [d]:
12 [mm]
Länge der Montagefläche [P]:
135 [mm]
Breite der Montagefläche [P1]:
110 [mm]
Lochabstand der Langlöcher (P max.) [M]:
105 [mm]
Lochabstand der Langlöcher (P<sub>1</sub> max.) [M1]:
80 [mm]
Lochabstand der Langlöcher (P min.) [N]:
100 [mm]
Lochabstand der Langlöcher (P<sub>1</sub> min.) [N1]:
75 [mm]
[N2]:
- [mm]
Tragkraft:
200 [kg]
Gewicht:
2,25 [kg]
Passende Bockrolle [Artikel-Nr.]:
77733160
Weitere Suchbegriffe: Brake Stop-Fix Feststeller Brems, Lenkrolle Transportrolle Rolle Rad Reifen Räder, Swivel castor Transport castor Wheel Tyre Wheel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,80*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
77733160
ab € 18,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.