Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77762080SS Lenkrolle Festst. PU Ø80 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77762080SS
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77762080SS
EAN/GTIN:
     4067201334149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller

Werkstoff: Gabel: Edelstahl.
Lauffläche: Polyurethan 98 +/-4° Shore A.
Radkörper: Kunststoff, verschraubt.
Radlagerung: Gleitlager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innen- und Außenbereich. Spurlos und abriebfest. Gute Beständigkeit gegen Ö, l, Fett, Benzin sowie Chemikalien.

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

* Radbreite

Weitere Informationen:
D:
80 mm
B:
28 mm
H:
108 mm
A:
32 mm
R:
72 mm
d:
9 mm
P:
95 mm
P1:
80 mm
M:
82 mm
M1:
62 mm
N:
73 mm
N1:
52 mm
N2:
- mm
Tragkraft:
100 kg
Gewicht:
0,5 kg
Passende Bockrolle:
77763080SS Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Swivel castor Transport castor Wheel Tyre Wheel, Lenkrolle Transportrolle Rolle Rad Reifen Räder, Brake Stop-Fix Feststeller Bremse, Rostfreie Rollen Inox-Rollen V2A-Rollen Niro-Ro, Edelstal-Transportrollen Edelstahl-Transportrol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,44*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77763080SS
ab € 11,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.