Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77762100H Lenkrolle Festst. PU Ø 100 Schwerlast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77762100H
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77762100H
EAN/GTIN:
     4067201334156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlastrolle

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Prothane®, , Guss-Polyurethan 95 +/-3° Shore A.
Radkörper: Aluminium, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innen- und Außenbereich. Für hohe Belastungen geeignet. Spurlos und abriebfest. Gute Beständigkeit gegen Ö, l, Fett, Benzin sowie Chemikalien.

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

* Radbreite  , ** Kein Langloch, Bohrung mit Ø d

Weitere Informationen:
D:
100 mm
B:
40 mm
H:
137 mm
A:
42 mm
R:
92 mm
d:
9 mm
P:
105 mm
P1:
85 mm
M:
85 mm
M1:
65 mm
N:
75 mm
N1:
55 mm
N2:
- mm
Tragkraft:
280 kg
Gewicht:
2,0 kg
Passende Bockrolle:
77763100H Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: pu schwerlastrolle lenkrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Brake Stop-Fix Feststeller Bremse, Swivel castor Transport castor Wheel Tyre Wheel, Lenkrolle Transportrolle Rolle Rad Reifen Räder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77763100H
ab € 20,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.