Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77762200 Lenkrolle Festst. PU Ø 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77762200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77762200
EAN/GTIN:
     4067201334729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Prothane®, , Guss-Polyurethan 95 +/-3° Shore A.
Radkörper: Aluminium, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innen- und Außenbereich. Für hohe Belastungen geeignet. Spurlos und abriebfest. Gute Beständigkeit gegen Ö, l, Fett, Benzin sowie Chemikalien.

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

* Radbreite  , ** Kein Langloch, Bohrung mit Ø d

Weitere Informationen:
D:
200 mm
B:
50 mm
H:
235 mm
A:
58 mm
R:
158 mm
d:
12 mm
P:
135 mm
P1:
110 mm
M:
105 mm
M1:
80 mm
N:
100 mm
N1:
75 mm
N2:
- mm
Tragkraft:
300 kg
Gewicht:
3,40 kg
Passende Bockrolle:
77763200 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, lenkrolle mit feststeller 200 mm pu-rad, lochplatte, lochplatte verzinkt, Swivel castor Transport castor Wheel Tyre Wheel, Brake Stop-Fix Feststeller Bremse, Lenkrolle Transportrolle Rolle Rad Reifen Räder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,73*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77763200
ab € 49,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.