Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77790201 Rollenständer Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-77790201
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77790201
EAN/GTIN:
     4067201334491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollbock Materialstütze
Rollenbock Materialstütze
Rollenständer für Materialzufuhr
Rollständer für Materialzufuhr

Werkstoff: Stahl, schwarz lackiert.

Zusammenklappbare Materialständer mit 2-Fuß-Konstruktion für die Materialzuführung von Blechstreifen oder Stangen.

Typ S1:
Universal-Rollenständer mit Tragrolle und schwenkbarer Kugelleiste. Stufenlose Höhenverstellung. Kugelleiste mit 8 Kugeln.

Typ S2:
Rollenständer mit V-Förmig angeordneten Kugelrollen, Ø 25mm. Für Stangen mit Profil-Ø von 2cm bis 40cm.

* Flächenlast auf der gesamten Auflagenbreite. Typ S2: Bei Beanspruchung von nur 2 Kugelrollen halbiert sich die Tragkraft.


Weitere Informationen:
Typ:
S1 Typ
Kugelrollen:
8 Stk
Tragrollen-Ø:
60 mm
Rollenbreite:
350 mm
min. Höhe:
758 mm
max. Höhe:
1197 mm
Tragkraft:
200* kg
Gewicht:
11,4 kg
Weitere Suchbegriffe: rollbock materialstütze, Tragrollenständer V-Form Höhenverstellbare Mate, Rollenständer Rollenauflage Rollenstütze Rollen, Rollenbock Rollenböcke Kugelrollenbock Kugelrol, Förderband - Conveyor belt Transportband - Conv, Förderband Transportband Rollenstrecke Rollenru, Kugelbock Kugelböcke Rollen-Ständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,08*
€ 165,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,44*
€ 159,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,80*
€ 154,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.