Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77790202 Rollenständer V-Förmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-77790202
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77790202
EAN/GTIN:
     4067201334507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollbock Materialstütze
Rollenbock Materialstütze
Rollenständer für Materialzufuhr
Rollständer für Materialzufuhr

Werkstoff: Stahl, schwarz lackiert.

Zusammenklappbare Materialständer mit 2-Fuß-Konstruktion für die Materialzuführung von Blechstreifen oder Stangen.

Typ S1:
Universal-Rollenständer mit Tragrolle und schwenkbarer Kugelleiste. Stufenlose Höhenverstellung. Kugelleiste mit 8 Kugeln.

Typ S2:
Rollenständer mit V-Förmig angeordneten Kugelrollen, Ø 25mm. Für Stangen mit Profil-Ø von 2cm bis 40cm.

* Flächenlast auf der gesamten Auflagenbreite. Typ S2: Bei Beanspruchung von nur 2 Kugelrollen halbiert sich die Tragkraft.


Weitere Informationen:
Typ:
S2 Typ
Kugelrollen:
4 Stk
Tragrollen-Ø:
- mm
Rollenbreite:
- mm
min. Höhe:
715 mm
max. Höhe:
1060 mm
Tragkraft:
100* kg
Gewicht:
10,1 kg
Weitere Suchbegriffe: rollbock materialstütze, Kugelbock Kugelböcke Rollen-Ständer, Rollenständer Rollenauflage Rollenstütze Rollen, Rollenbock Rollenböcke Kugelrollenbock Kugelrol, Tragrollenständer V-Form Höhenverstellbare Mate, Förderband Transportband Rollenstrecke Rollenru, Förderband - Conveyor belt Transportband - Conv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,53*
€ 218,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,41*
€ 211,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,29*
€ 203,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.