Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77790303 Druckkugellager 105 x 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77790303
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77790303
EAN/GTIN:
     4067201334538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckkugellager

Werkstoff: Stahl, verzinkt.

Einfaches Druckkugellager mit einer Kugelreihe, geeignet für Drehteller, oder ähnliche Geräte mit gleichmäßiger Lastverteilung. Aufgrund der einfachen Bauart nicht für Momente außerhalb der Drehachse ausgelegt. Die Montage darf ausschließlich horizontal erfolgen.

Typ A: Mit Flansch am Drehteller.
Typ B: Ohne Flansch am Drehteller.

* Kein Langloch, Bohrung mit Ø d.


Weitere Informationen:
Typ:
B Typ
D:
28 mm
d:
9 mm
H:
19 mm
P:
105 mm
P1:
85 mm
M:
80 mm
M1:
60 mm
N:
53 mm
G:
M10 mm
Tragkraft:
500 kg
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Druckugellager Drukugellager Druckuglager Druck, Rotary Fittings 360° Drehschemellagerungen, Thrust ball beaaring Thrust ball bearin Thrust, Drehplatte Drehscheibe Rotationsplattform Dreh, Drehplatten Einfache Druck-Kugellager Drehtelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.