Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

81000010 Ausgleichskupplung für Zyl.-ø10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-81000010
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     QM/8010/38
EAN/GTIN:
     4067201181293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichskupplung
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile

Werkstoffe:
Gehäuse: Stahl, verzinkt. Zapfen: Stahl, gehärtet. Mutter: Stahl, verzinkt.

Befestigungselement an der Kolbenstange.

Weitere Informationen:
Zylinder-Ø:
10 mm
Gewinde KK:
M4 Gewinde KK
B1:
2 mm
F:
12,5 mm
L:
33 mm
L2:
8 mm
SW1:
11 mm
SW2:
3,2 mm
SW3:
7 mm
SW4:
11 mm
Gewicht:
15 g
Weitere Suchbegriffe: ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder norgren, imi norgren originalteile, ausgleichskupplung stahl, Flexokupplungen, Zylinderdurchmesser, pneumatic, Pneumatik, couplinig
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,85*
€ 16,71*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,00*
€ 16,92*
2 Tage
4
1
€ 8,90*
ab € 12,51*
€ 17,62*
Lager 183
3
1
€ 10,00*
ab € 19,27*
€ 21,27*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 18,12*
€ 25,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.