Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

81000020 Ausgleichskupplung für Zyl.-ø20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-81000020
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     QM/8020/38
EAN/GTIN:
     4067201181316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichskupplung
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile

Werkstoffe:
Gehäuse: Stahl, verzinkt. Zapfen: Stahl, gehärtet. Mutter: Stahl, verzinkt.

Befestigungselement an der Kolbenstange.

Weitere Informationen:
Zylinder-Ø:
20 mm
Gewinde KK:
M8 Gewinde KK
B1:
4 mm
F:
18 mm
L:
55 mm
L2:
16 mm
SW1:
10 mm
SW2:
7 mm
SW3:
13 mm
SW4:
17 mm
Gewicht:
54 g
Weitere Suchbegriffe: ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder norgren, imi norgren originalteile, pneumatik-normzylinder d-20-16, couplinig, Flexokupplungen, pneumatic, Pneumatik, Zylinderdurchmesser
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
7
1
€ 10,00*
ab € 15,55*
€ 17,16*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 14,28*
€ 20,02*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,16*
€ 20,12*
2 Tage
9
1
€ 8,90*
ab € 14,99*
€ 21,21*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 21,72*
€ 30,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.