Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

81000220 Fußbefestigung für Zylinder-ø20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-81000220
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     QM/192020/21
EAN/GTIN:
     4067201177623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Zylinder-Fußbefestigung


Werkstoff: Befestigung: Stahl, verzinkt. Schrauben: Stahl,
verzinkt.






Befestigungselement am Lager und am Abschlussdeckel. Verkauf satzweise
(2 Winkel und 4 Schrauben).

Weitere Informationen:
Zylinder-Ø:
20 mm
Ø AB:
7 mm
AH:
27 mm
AO:
6 mm
AT:
4 mm
AU:
16 mm
E:
36 mm
TR:
22 mm
Gewicht:
30 g
Weitere Suchbegriffe: imi norgren originalteile, Zylinderdurchmesser, pneumatic, Fußbefestigung, foot mount, Pneumatik
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
3
1
€ 10,00*
ab € 13,89*
€ 15,34*
23 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,34*
€ 15,72*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,55*
€ 16,00*
56 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 12,01*
€ 16,63*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 17,36*
€ 23,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.