Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

81000540 Gelenkkopf für Zylinder-ø40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-81000540
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     QM/8040/32
EAN/GTIN:
     4067201173861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
IMI Norgren Originalteile

Werkstoffe:
Befestigung: Stahl, verzinkt.
Innenring: Wälzlagerstahl, gehärtet.
Außenring: Messing.

Befestigungselement an der Kolbenstange.

Weitere Informationen:
Zylinder-Ø:
40 mm
Gewinde KK:
M12x1,25 Gewinde KK
AX:
22 mm
CE:
50 mm
Ø CN H7:
12 mm
EN -0,1:
16 mm
ER:
16 mm
LE:
17 mm
Z:
13° Grad
Gewicht:
130 g
Weitere Suchbegriffe: IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder norgren, imi norgren originalteile, pneumatic, rod end, Kugelgelenk, Zylinderdurchmesser, Pneumatik, Gewinde
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
6
€ 10,00*
ab € 18,18*
€ 20,06*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 16,37*
€ 22,23*
1 Tag
12
€ 8,90*
ab € 18,55*
€ 25,09*
€ 8,95*
ab € 18,89*
€ 26,14*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 17,91*
€ 31,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
QA/8040/34
ab € 38,30*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8040/27
ab € 10,99*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8040/33
ab € 27,64*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8040/22
ab € 11,45*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8040/23
ab € 11,46*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8040/38
ab € 14,95*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8040/21
ab € 7,51*
Zubehör
IMI Norgren
M/P19494
ab € 13,14*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8040/41
ab € 22,30*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8040/00
ab € 49,57*
Zubehör
IMI Norgren
PQA/182040/40
ab € 83,56*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8032/35
ab € 2,56*
Zubehör
IMI Norgren
GKM12-24
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.