Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

86502228 Kugelhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-86502228
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     602112228
EAN/GTIN:
     4067201166269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Werkstoffe:
Gehäuse Messing vernickelt,
Kugelsitz PTFE, O-Ringe Viton.

Betriebsdruck: 0 bis 45 bar.
Zul. Gerätetemperatur: -20 ° C bis 150 ° C.
Weitere Informationen:
A:
G 1/4 A
A1:
G 1/4 A1
C:
50 mm
D:
36 mm
Ø E:
8 mm
Ø F:
23 mm
G:
85 mm
SW:
18 mm
H:
6,5 mm
H1:
6,5 mm
Gewicht:
128 g
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn messing innengewinde, imi norgren originalteile, heizungskugelhahn messing, G1/4, Gewinde, voller, Durchfluss, G1/2, ball valve, Kugelhan, G1, G3/4, pneumatics, Messing, Pneumatik, G3/8
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
37
€ 10,00*
ab € 6,66*
€ 7,35*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 6,66*
€ 9,47*
€ 4,00*
ab € 6,66*
€ 9,47*
28 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 9,29*
€ 13,12*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 16,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.