Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

86980402 Polyamidrohr


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-86980402
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PA2-0504100
EAN/GTIN:
     4067201181484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
PA-Rohr


Verwendung: Als Pneumatik-Leitung mit Schnellsteck-Verbindungen
Pneufit-Push-In oder Pneufit C. Polyamidschläuche haben einen höheren
zul. Betriebsdruck als Polyurethanschläuche, aber erfordern einen
größeren Biegeradius. Betriebsdruck: Die Tabellewerte
gelten bei -40°C bis +20°C. Bei höheren Temperaturen gelten folgende
Faktoren: Temperatur 30 °C: Faktor 0,83. Temperatur 40 °C: Faktor 0,72.
Temperatur 50 °C: Faktor 0,64. Temperatur 60 °C: Faktor 0,57. Temperatur
70 °C: Faktor 0,47 (max. zul. Temperatur). Abmessungen und Toleranzen
entsprechen DIN 73378. Lieferbare Länge max. 100m.

Weitere Informationen:
Aussen-Ø:
4 mm
Innen-Ø:
2,5 mm
Farbe:
Blau Farbe
Druck max.:
28 bar
Biegeradius min.[mm]:
25 mm
Gewicht per m:
10 g
Weitere Suchbegriffe: Polyamid-Rohr, Polyamidrohr, polyamidrohr blau, imi norgren originalteile, polyamidrohr norgren, Pneumatik, PA, schwarz, Farbe, Außendurchmesser, natur, blau, pneumatics, Innendurchmesser, polyamide tubes
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
105
pro Meter
€ 10,00*
ab € 0,45*
€ 0,53*
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 28,64*
€ 37,74*
23 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,90*
ab € 36,82*
€ 47,94*
1 Tag
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 48,27*
€ 62,07*
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,95*
ab € 68,29*
€ 86,93*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,53*
€ 0,63
pro Meter
ab 5 Meter
€ 0,51*
€ 0,61
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,48*
€ 0,57
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,45*
€ 0,54
pro Meter
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.