Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

86980403 Polyamidrohr


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-86980403
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PA2-0704100
EAN/GTIN:
     4067201181491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
PA-Rohr


Verwendung: Als Pneumatik-Leitung mit Schnellsteck-Verbindungen
Pneufit-Push-In oder Pneufit C. Polyamidschläuche haben einen höheren
zul. Betriebsdruck als Polyurethanschläuche, aber erfordern einen
größeren Biegeradius. Betriebsdruck: Die Tabellewerte
gelten bei -40°C bis +20°C. Bei höheren Temperaturen gelten folgende
Faktoren: Temperatur 30 °C: Faktor 0,83. Temperatur 40 °C: Faktor 0,72.
Temperatur 50 °C: Faktor 0,64. Temperatur 60 °C: Faktor 0,57. Temperatur
70 °C: Faktor 0,47 (max. zul. Temperatur). Abmessungen und Toleranzen
entsprechen DIN 73378. Lieferbare Länge max. 100m.

Weitere Informationen:
Material:
Polyamid (PA)
Oberfläche:
Unveredelt
Außendurchmesser:
4 [mm]
Innendurchmesser:
2,5 [mm]
Farbe:
Schwarz [mm]
Max. Betriebsdruck:
28 [bar]
Min. Biegeradius:
25 [mm]
Gewicht:
10 [g/m]
Weitere Suchbegriffe: Polyamid-Rohr, Polyamidrohr, polyamidrohr norgren, imi norgren originalteile, polyamidrohr schwarz, pneumatics, Außendurchmesser, Innendurchmesser, blau, schwarz, polyamide tubes, Farbe, PA, Pneumatik, natur
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
366
pro Meter
€ 10,00*
ab € 0,45*
€ 0,53*
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 28,83*
€ 37,61*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,80*
€ 47,87*
2 Tage
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 48,40*
€ 61,86*
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,95*
ab € 68,40*
€ 86,63*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,53*
€ 0,63
pro Meter
ab 5 Meter
€ 0,51*
€ 0,61
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,48*
€ 0,57
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,45*
€ 0,54
pro Meter
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.