Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

86981203 Polyamidrohr


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-86981203
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PA2-0712025C
EAN/GTIN:
     4067201179016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr


Verwendung: Als Pneumatik-Leitung mit Schnellsteck-Verbindungen
Pneufit-Push-In oder Pneufit C. Polyamidschläuche haben einen höheren
zul. Betriebsdruck als Polyurethanschläuche, aber erfordern einen
größeren Biegeradius. Betriebsdruck: Die Tabellewerte
gelten bei -40°C bis +20°C. Bei höheren Temperaturen gelten folgende
Faktoren: Temperatur 30 °C: Faktor 0,83. Temperatur 40 °C: Faktor 0,72.
Temperatur 50 °C: Faktor 0,64. Temperatur 60 °C: Faktor 0,57. Temperatur
70 °C: Faktor 0,47 (max. zul. Temperatur). Abmessungen und Toleranzen
entsprechen DIN 73378. Lieferbare Länge max. 100m.

Weitere Informationen:
Aussen-Ø:
12 mm
Innen-Ø:
9 mm
Farbe:
Schwarz Farbe
Druck max.:
18 bar
Biegeradius min.[mm]:
75 mm
Gewicht per m:
70 g
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
76
pro Meter
€ 10,00*
ab € 2,50*
€ 2,97*
23 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,90*
ab € 39,87*
€ 51,24*
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 40,51*
€ 51,84*
1 Tag
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 75,1531*
€ 82,601*
pro Paket
Frei Haus
ab € 94,53*
€ 101,53*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,97*
€ 3,53
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,83*
€ 3,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,70*
€ 3,21
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,50*
€ 2,98
pro Meter
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.