Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Oil Additiv 200ml 1012 Verpackungseinheit = 6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-1012
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     1012
EAN/GTIN:
     4100420010125
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1012
1011
3710
1013

Beschreibung:

Kolloidale Festschmierstoff-Suspension auf Molybdändisulfid-Basis (MoS2) in Mineralöl. Bildet auf allen reibenden und gleitenden Flächen einen hochbelastbaren Schmierfilm. Vermindert die Reibung und gewährleistet einen leichteren Lauf sowie eine höhere Wirtschaftlichkeit des Motors. Turbo- und Kat-getestet.

Einsatzgebiet:

Zugabe zum Schmieröl von Motoren, Verdichtern und Pumpen. Speziell für Kfz-Motoren (Benzin- und Dieselmotoren). Mit allen handelsüblichen Motorölen mischbar. Geeignet für im Ölbad laufende Zahnriemen.

Anwendung:

Vor Gebrauch schütteln. 5 % (50 ml pro 1 l Öl), in Motorrädern mit in Öl laufender Kupplung 2 % (20 ml pro 1 l Öl) dem Motoröl zugeben. Zugabe zum Motoröl jederzeit möglich.
MoS2-Verschleißschutz. Spart Kraftstoff.
Das enthaltene Molybdändisulfid (MoS2) bildet auf allen Metallflächen einen hochbelastbaren Schmierfilm. Sorgt durch optimalen Verschleißschutz für hohe Betriebssicherheit und ruhigen Motorlauf. Senkt den Öl- und Kraftstoffverbrauch. Für alle handelsüblichen Motoröle in Benzin- und Dieselmotoren. , Geeignet für im Ölbad laufende Zahnriemen. , Anwendung: , Vor Gebrauch gut schütteln. Ersteinsatz zwischen den Ölwechselintervallen möglich, danach erneute Zugabe bei jedem Ölwechsel. Inhalt ausreichend für bis zu 3,5 l Motoröl. Optimal dosiert mit ca. 5 % der Ölfüllmenge. Bei Motorrädern mit Nasskupplung maximal 2 % der Ölfüllmenge beigeben.

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
6
Gebindeart:
Dose Blech
Gebindeinhalt:
200 [ml]
Gewicht:
0,245 [kg]
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 11,60*
€ 12,90*
9 Tage
150
6
€ 7,90*
ab € 12,03667*
€ 15,91667*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,93*
€ 16,12*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 11,51*
€ 16,31*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 18 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 77,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.