Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Getriebeöl (GL4) SAE 85W-90 1l 1030 Verpackungseinheit = 6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-1030
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     1030
EAN/GTIN:
     4100420010309
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
liqui moly getriebeöl
getriebeöl

Beschreibung:

Mineralisches Getriebeöl für Fahrzeuge mit bewährter Getriebetechnologie. Sorgt für einen stabilen Schmierfilm. Minimiert den Verschleiß. Bietet extrem gute Schmiereigenschaften und einen hervorragenden Korrosionsschutz. Ermöglicht leichteres Schalten.


Einsatzgebiet:

Für Getriebe (besonders Schaltgetriebe) und Achsantriebe mit normaler bis hoher Belastung, in denen ein Getriebeöl nach API GL4 gefordert ist.

Anwendung:

Bei Auswahl, die vom Getriebehersteller vorgeschriebene Viskositätsklasse beachten. Mischbar mit allen Markengetriebeölen. Volle Wirksamkeit nur bei unvermischtem Einsatz.

Mineralisches Getriebeöl für normale bis hohe Belastungen. Die Vorschriften der Fahrzeug- bzw. Aggregat-Hersteller sind zu beachten!

EUH208 Enthält Reaktionsprodukte von Bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphorsäure mit Phosphoroxid, Propylenoxid und Aminen, C12-14-alkyl (verzweigt). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 .

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
6 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Dose Kunststoff Gebindeart
Gebindeinhalt:
1 l Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
0,987 Gewicht (kg)
Gefahrenhinweise:
EUH208 Enthält Reaktionsprodukte von Bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphorsäure mit Phosphoroxid, Propylenoxid und Aminen, C12-14-alkyl (verzweigt). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: getriebeöl 1l, 1030, 1034, 1403, 1045
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
6
€ 10,00*
ab € 8,10*
€ 9,00*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,74*
€ 11,03*
14 Tage
60
6
€ 7,90*
ab € 8,56667*
€ 11,21667*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 18 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 54,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.