Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Special UTTO SAE 10W-30 205l 1259


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-1259
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     1259
EAN/GTIN:
     4100420012594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
getriebeöl

Beschreibung:

Hochmodernes Mehrzwecköl, das die hohen Anforderungen neuester Antriebssysteme (Getriebe/Hydraulik), einschließlich nasser Bremsen erfüllt. Sorgfältig ausgewählte Additivkomponenten garantieren  ein verschleißschützendes, oxidations- und scherstabiles Mehrbereichsöl, das ein breites Feld an Anwendungsmöglichkeiten abdeckt.


Einsatzgebiet:

Für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge und Aggregate sowie für Fahrzeuge und Aggregate, die z. B. im Minenbereich eingesetzt werden und ein universell einsetzbares Getriebe- und Hydrauliköl dieser Spezifikation fordern.

Anwendung:

Betriebsvorschriften der Fahrzeug- bzw. Aggregathersteller sind zu beachten. Volle Wirksamkeit jedoch nur bei unvermischtem Einsatz.

EUH208 Enthält Triphenylphosphit, C14-18-alpha-Olefinepoxid, Reaktionsprodukte mit Borsäure. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 .

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
1 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Fass Schwarzblech Gebindeart
Gebindeinhalt:
205 l Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
195,4 Gewicht (kg)
Gefahrenhinweise:
EUH208 Enthält C14-18-alpha-Olefinepoxid, Reaktionsprodukte mit Borsäure, Triphenylphosphit. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: 3145, 1258, 1259
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.526,70*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.696,40*
€ 2.018,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.668,10*
€ 1.985,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.639,80*
€ 1.951,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.583,30*
€ 1.884,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.526,70*
€ 1.816,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.