Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Motorbike 4T 10W-40 Street 205l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-1568
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     1568
EAN/GTIN:
     4100420015687
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl

Beschreibung:

High-Performance-Motoröl auf Basis Synthesetechnologie. Sorgt für maximale Leistung und Schutz des Motors unter allen Betriebsbedingungen. Optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte sowie minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie sanftes Ein- und Auskuppeln sowie Schalten. Kat-getestet.

Einsatzgebiet:

Entwickelt für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren, die normalen bis hohen Betriebsbedingungen unterzogen werden. Für den sportlichen Einsatz. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung.

Anwendung:

Betriebsvorschriften der Motorenhersteller sind zu beachten.
Hinweis: Optimale Wirksamkeit nur in unvermischtem Zustand.

  • EUH210 .
  • Weitere Informationen:
    Verpackungseinheit (Stück):
    1 Verpackungseinheit (
    Gebindeart:
    Fass Schwarzblech Gebindeart
    Gebindeinhalt:
    205l Gebindeinhalt
    Gewicht (kg):
    191,300 Gewicht (kg)
    Gefahrenhinweise:
    EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
    Weitere Suchbegriffe: 1521 1243 1562 1563 1568
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.642,00*
      
    Preis gilt ab 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.824,50*
    € 2.171,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.763,60*
    € 2.098,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.702,80*
    € 2.026,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1.642,00*
    € 1.953,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.