Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Teerentferner 400ml 1600 Verpackungseinheit = 6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     183-900780-1600
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     1600
EAN/GTIN:
     4100420016004
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger

Beschreibung:

Hochwirksame Lösungsmittelkombination zum Entfernen von Harz- und Teerflecken an Kraftfahrzeugen, Campingwagen, Motorrädern, Fahrrädern, Werkzeugen, usw. Abgestimmt auf hohe Effektivität und Lackverträglichkeit.

Einsatzgebiet:

Zur Reinigung teerverschmutzter Fahrzeuge aller Art, z. B. von Teer-, Asphalt-, Fettflecken und frischen Farbflecken. Nicht auf Polycarbonat-Kunststoffen und Acrylglas verwenden.

Anwendung:

Teerentferner auf die zu reinigende Stellen aufsprühen und kurz einwirken lassen. Mit weichem Tuch oder Schwamm abwischen.

Entfernt mühelos Teer-, Öl- und Unterbodenschutz-Spritzer von Lack, Chrom und Kunststoff.


Einfach einsprühen und wegwischen. Kein Reiben oder Kratzen erforderlich. Anwendung: Verschmutzungen einsprühen und kurz einwirken lassen. Dann mit einem Tuch (trocken oder feucht) entfernen. Nicht auf Leuchteinheiten sprühen. Anschließend gereinigte Stellen mit LIQUI MOLY Hartwachs neu versiegeln.

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

EUH208 Enthält Terpentin, Öl. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
6 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Dose Aerosol Gebindeart
Gebindeinhalt:
400 ml Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
0,393 Gewicht (kg)
GHS:
GHS07 | GHS02
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. | P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
6
€ 10,00*
ab € 5,10*
€ 5,60*
20 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 4,69*
€ 6,88*
7 Tage
180
6
€ 7,90*
ab € 5,44667*
€ 7,69667*
6 Tage
60
1
€ 6,99*
ab € 9,77*
€ 14,36*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 18 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 33,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.