Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

megol Motorenoel HD Super Turbo SAE 15W-40 200l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-1673
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     1673
EAN/GTIN:
     4015838016730
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl

Beschreibung:

Mehrbereichsmotorenöl für den ganzjährigen Einsatz. Für Diesel- und Benzinmotoren, für die ein Mehrbereichsöl gemäß API SF/CF vorgeschrieben ist. Gewährleistet durch sein Additivpaket optimalen Verschleißschutz und Motorsauberkeit.

Einsatzbereich: Pkw (Youngtimer), leichte Nfz, ältere Bau- und Landmaschinen.

SAPS-Level: High-SAPS.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

  • EUH210 .

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
1 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Fass Schwarzblech Gebindeart
Gebindeinhalt:
200l Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
190,000 Gewicht (kg)
Gefahrenhinweise:
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: 4373 1670 1671 1673
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 781,20*
€ 867,90*
7 Tage
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 837,19*
€ 972,01*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,90*
€ 1.032,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 839,00*
€ 998,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,10*
€ 964,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 781,20*
€ 929,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.