Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

megol Motorenoel SHPD SAE 15W-40 60l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-1675
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     1675
EAN/GTIN:
     4015838016754
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl meguin
motorenöl

Beschreibung:

Super-Hochleistungs-Dieselmotorenöl. Zugelassen für verlängerte Ö, lwechselintervalle gemäß den Empfehlungen der Nfz-Hersteller. Mehrbereichsöl mit höchster Leistungsreserve, mit dem Ö, lwechselintervalle von bis zu 45.000 km entsprechend dem Wartungssystem der jeweiligen Motorenhersteller ausgeschöpft werden können. Bietet aufgrund hochwertiger Grundöle und perfekt abgestimmter Additivpakete ein weites Einsatzspektrum und gewährleistet optimalen Motorlauf und Verschleißschutz.

Einsatzbereich: Lkw, Baumaschinen, Landmaschinen.

SAPS-Level: High-SAPS.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

  • EUH208 Enthält Benzolsulfonsäure, Methyl-, Mono-C20-24-verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze, Alkyl-(C18-C28)-Toluolsulfonsäure, Calciumsalze, boriert. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
1 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Fass Schwarzblech Gebindeart
Gebindeinhalt:
60l Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
56,540 Gewicht (kg)
Gefahrenhinweise:
EUH208 Enthält Benzolsulfonsäure, Methyl-, Mono-C20-24-verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze, Alkyl-(C18-C28)-Toluolsulfonsäure, Calciumsalze, boriert. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl 60liter, 1678 1674 1675 1676
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 251,70*
€ 279,70*
7 Tage
50
pro Paket
Frei Haus
ab € 369,32*
€ 435,70*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,70*
€ 332,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,40*
€ 321,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,00*
€ 310,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 251,70*
€ 299,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.